Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F
Artikel-Nr.:
     4065-70139490
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036386
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-ML-M-R4-F Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036386
Hengst Nummer:
1008324B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Belüftungsfilter
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1008324B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.