Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250
Artikel-Nr.:
     4065-70139508
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053764
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR10A00-V2,2-M-R4-R250 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053764
Hengst Nummer:
1015656B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Austrittrohr L250 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1015656B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.