Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70139548
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928040034
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-V-R4 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928040034
Hengst Nummer:
1009800B
Anschluss:
G1
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1009800B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,36*
€ 462,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.