Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110
Artikel-Nr.:
     4065-70139550
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928040271
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR6A00-V2,2-M-R4-R110 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928040271
Hengst Nummer:
1009858B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Austrittrohr L110 mm
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1009858B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.