Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70139668
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019856
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-PWR3A00-V2,2-M-R4 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019856
Hengst Nummer:
1004972B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1004972B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.