Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70139727
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928039634
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-G25A00-0-M-R4 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928039634
Hengst Nummer:
1009621B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Ohne Wartungsanzeige ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1009621B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.