Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70139913
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928048378
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TEN0063-AS6A00-V2,2-M-R3 Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 10 bar Anschluss bis 4" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928048378
Hengst Nummer:
1013063B
Anschluss:
G3/4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar ‒ Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Rücklauffilter|Tankanbau-filter|Typ10|TEN|TE|Hengst|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TE(N)|1013063B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.