Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB
Bild für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB
Artikel-Nr.:
     4065-70140632
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051365
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0100-PWR6A00-V5,0-M-R4-NB Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051365
Hengst Nummer:
1014215B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ110|LEN|LE|Hengst|110LE(N)|1014215B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.