Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3
Bild für Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70140769
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046922
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R3 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046922
Hengst Nummer:
1012325B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Verschmutzungsanzeige:
mech./opt. Anzeige, 5,0 bar Schaltdruck
Nennvolumenstrom:
26 l/min. bei Δp=0,8 bar
Temperaturbereich:
–20 °C bis +100 °C
Bypass:
7 bar
Max. Betriebsdruck:
110 bar
Zubehör:
Verschmutzungsanzeigen
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ110|LEN|LE|Hengst|110LE(N)|1012325B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 327,59*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 332,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.