Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2
Bild für Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70140887
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030098
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0100-PWR3B00-V5,0-M-R2 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030098
Hengst Nummer:
1006785B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1006785B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,48*
€ 716,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,15*
€ 683,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.