Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6
Bild für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6
Artikel-Nr.:
     4065-70140910
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030711
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-S6 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030711
Hengst Nummer:
1006978B
Anschluss:
SAE 1 1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0400
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1006978B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,66*
€ 842,86*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,76*
€ 855,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,98*
€ 1.018,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,15*
€ 1.009,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,96*
€ 954,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,99*
€ 917,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.