Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6
Bild für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6
Artikel-Nr.:
     4065-70140913
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030775
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0400-PWR10B00-V5,0-V-U6 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030775
Hengst Nummer:
1007005B
Anschluss:
SAE 24
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0400
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1007005B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,75*
€ 1.207,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,33*
€ 1.186,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,14*
€ 1.112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,88*
€ 1.067,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,81*
€ 1.014,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.