Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8
Artikel-Nr.:
     4065-70140936
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928034456
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-V-S8 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928034456
Hengst Nummer:
1007552B
Anschluss:
SAE 2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007552B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,05*
€ 1.896,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,97*
€ 1.861,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,12*
€ 1.749,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,07*
€ 1.691,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,17*
€ 1.636,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.