Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2
Bild für Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70140953
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047118
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0040-G10B00-V2,2-M-R2 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047118
Hengst Nummer:
1012422B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1012422B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,63*
€ 802,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,24*
€ 754,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.