Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2
Bild für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70140971
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928033633
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0063-PWR10A00-V5,0-V-R2 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928033633
Hengst Nummer:
1007469B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007469B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.