Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3
Herstellerlogo für Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3
Artikel-Nr.:
     4065-70140974
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928042434
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 445LEN0040-G25B00-V5,0-V-R3 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550:0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928042434
Hengst Nummer:
1010701B
Anschluss:
G3/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ445|LEN|Hengst|445LE(N)|1010701B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,00*
€ 838,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,86*
€ 837,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,60*
€ 786,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,02*
€ 749,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.