Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5
Bild für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70141057
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928030094
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LEN0250-PWR3A00-V5,0-M-R5 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928030094
Hengst Nummer:
1006781B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0250
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1006781B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,45*
€ 944,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,37*
€ 940,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,46*
€ 841,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,99*
€ 784,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.