| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70141070 Herst.-Nr.: R928030167 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungsfilter 245LEN0400-PWR3B00-V5,0-M-S6 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928030167 | Hengst Nummer: | 1006798B | Anschluss: | SAE 1 1/2 | Bypassventil: | Ohne | Dichtung: | NBR-Dichtung | Differenzdruck: | 330 bar | Ergänzende Angaben: | Keine zusätzlichen Angaben | Filterfeinheit: | 3 µm | Nenngröße: | 0400 | Schaltdruck Wartungsanzeige: | 5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1006798B |
| | |
| |