Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4
Bild für Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70141266
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928032258
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0100-G25A00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928032258
Hengst Nummer:
1007280B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007280B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,72*
€ 731,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,28*
€ 696,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,82*
€ 604,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.