Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4
Bild für Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70141341
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928033538
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0100-PWR10A00-V5,0-M-R4 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928033538
Hengst Nummer:
1007419B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0100
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Verschmutzungsanzeige:
mech./opt. Anzeige, 5,0 bar Schaltdruck
Nennvolumenstrom:
100 l/min. bei Δp=1,5 bar
Temperaturbereich:
–20 °C bis +100 °C
Bypass:
7 bar
Max. Betriebsdruck:
350 bar
Zubehör:
Verschmutzungsanzeigen
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007419B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.