Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6
Bild für Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70141349
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928033550
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0250-PWR10B00-V5,0-M-R6 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928033550
Hengst Nummer:
1007428B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0250
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007428B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,06*
€ 1.287,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,51*
€ 1.137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,38*
€ 1.083,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.