Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5
Bild für Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70141355
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928033556
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
Leitungsfilter 350LE0150-PWR10A00-0-M-R5 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928033556
Hengst Nummer:
1007434B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0150
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007434B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,47*
€ 665,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.