Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8
Artikel-Nr.:
     4065-70141432
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928034448
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0630-PWR3A00-V5,0-M-S8 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928034448
Hengst Nummer:
1007548B
Anschluss:
SAE 2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007548B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,38*
€ 1.703,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,52*
€ 1.671,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,93*
€ 1.575,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,07*
€ 1.543,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,62*
€ 1.526,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.