| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70141449 Herst.-Nr.: R928034514 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10B00-V5,0-M-S8 Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928034514 | Hengst Nummer: | 1007573B | Anschluss: | SAE 2 | Bypassventil: | Ohne | Dichtung: | NBR-Dichtung | Differenzdruck: | 330 bar | Elementausführung: | Standard | Ergänzende Angaben: | Keine zusätzlichen Angaben | Filterfeinheit: | 10 µm | Nenngröße: | 0630 | Schaltdruck Wartungsanzeige: | 5 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1007573B |
| | |
| |