Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2
Bild für Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2
Herstellerlogo für Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70141551
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928043824
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 445LEN0040-PWR10A00-V5,0-M-R2 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550:0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928043824
Hengst Nummer:
1010784B
Anschluss:
G1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ445|LEN|Hengst|445LE(N)|1010784B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,77*
€ 685,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,03*
€ 655,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.