Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P
Bild für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P
Herstellerlogo für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P
Artikel-Nr.:
     4065-70141623
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928048105
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 350LEN0630-PWR10A00-V5,0-M-S8-2P Leitungsfilter Serie 350LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis G2; SAE 2"; SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928048105
Hengst Nummer:
1012899B
Anschluss:
SAE 2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Elementausführung:
Standard
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ350|LEN|LE|Hengst|350LE(N)|1012899B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.964,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,96*
€ 2.636,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,78*
€ 2.587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,52*
€ 2.448,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.002,18*
€ 2.382,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,53*
€ 2.337,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.