Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1
Bild für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1
Herstellerlogo für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70141629
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051415
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 245LE0150-PWR10A00-0-M-R4-Z1 Leitungsfilter Serie 245LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051415
Hengst Nummer:
1014247B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0150
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ245|LEN|LE|Hengst|245LE(N)|1014247B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,47*
€ 1.214,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,69*
€ 1.193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,30*
€ 1.117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,90*
€ 1.013,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.