Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8
Bild für Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8
Herstellerlogo für Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8
Artikel-Nr.:
     4065-70141819
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038849
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 400LDN1000-PWR10B00-V5,0-M-S8 Doppelfilter Serie 400LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 400 bar Anschluss bis SAE 2" 6000 psi Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038849
Hengst Nummer:
1009262B
Anschluss:
SAE 2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
1000
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ400|LDN|LD|Hengst|400LD(N)|1009262B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.339,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.651,30*
€ 17.435,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.554,30*
€ 17.319,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.346,91*
€ 17.072,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.339,70*
€ 17.064,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.