Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2
Bild für Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2
Herstellerlogo für Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2
Artikel-Nr.:
     4065-70141850
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928039412
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 400LDN0063-PWR3B00-V5,0-M-R2 Doppelfilter Serie 400LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 400 bar Anschluss bis SAE 2" 6000 psi Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928039412
Hengst Nummer:
1009499B
Anschluss:
G1/2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0063
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ400|LDN|LD|Hengst|400LD(N)|1009499B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.382,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,36*
€ 4.376,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.617,04*
€ 4.304,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.464,16*
€ 4.122,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.400,32*
€ 4.046,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.382,44*
€ 4.025,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.