Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6
Bild für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6
Herstellerlogo für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6
Artikel-Nr.:
     4065-70141945
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928047765
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50LDN0160-PWR10A00-V2,2-M-S6 Doppelfilter Serie 50LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 50 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928047765
Hengst Nummer:
1012729B
Anschluss:
SAE 1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ50|LDN|LD|Hengst|Doppelfilter|50LD(N)|1012729B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,40*
€ 2.015,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,29*
€ 1.988,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,66*
€ 1.870,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.519,36*
€ 1.808,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,33*
€ 1.750,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.