Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4
Bild für Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4
Herstellerlogo für Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70142085
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051547
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50LDN0040-G25A00-V1,5-M-R4 Doppelfilter Serie 50LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 50 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051547
Hengst Nummer:
1014329B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
1.5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Leitungsfilter|Filterelement|Typ50|LDN|LD|Hengst|Doppelfilter|50LD(N)|1014329B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,30*
€ 1.452,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,59*
€ 1.426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,37*
€ 1.339,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,39*
€ 1.289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,37*
€ 1.229,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.