Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5
Bild für Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70142104
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051871
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0150-G25A00-V5,0-M-R5 Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051871
Hengst Nummer:
1014527B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0150
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ150|LDN|LD|Hengst|150LD(N)|1014527B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,15*
€ 1.939,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,94*
€ 1.902,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,11*
€ 1.787,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,82*
€ 1.727,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,29*
€ 1.671,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.