Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6
Bild für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6
Herstellerlogo für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6
Artikel-Nr.:
     4065-70142185
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053200
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V2,2-M-S6 Doppelfilter Serie 63FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0063...0250 Zusätzliche Nenngrößen:0130, 0150 Nenndruck 63 bar Anschluss bis SAE 2" 3000 psi Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053200
Hengst Nummer:
1015259B
Anschluss:
SAE 1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenndruck:
63 bar
Nenngröße:
0250
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ63|FLDKN|FLDK|Hengst|63FLDK|1015259B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.514,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.812,23*
€ 5.726,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.763,76*
€ 5.668,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.589,62*
€ 5.461,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.519,52*
€ 5.378,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.514,10*
€ 5.371,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.