Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8
Bild für Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8
Herstellerlogo für Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8
Artikel-Nr.:
     4065-70142227
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054087
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 400LDN0630-PWR20B00-V5,0-M-S8 Doppelfilter Serie 400LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 400 bar Anschluss bis SAE 2" 6000 psi Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054087
Hengst Nummer:
1015921B
Anschluss:
SAE 2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0630
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ400|LDN|LD|Hengst|400LD(N)|1015921B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.373,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.681,51*
€ 15.091,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.616,28*
€ 15.013,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.405,62*
€ 14.762,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.373,75*
€ 14.724,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.