Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1
Artikel-Nr.:
     4065-70142435
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023819
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0630-PWR10B00-V5,0-M-A1 Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023819
Hengst Nummer:
1005572B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Anschluss NW32
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0630
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1005572B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,02*
€ 2.471,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,13*
€ 2.425,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,47*
€ 2.291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,31*
€ 2.226,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,28*
€ 2.168,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.