Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70142439
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928024303
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 245PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 245PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928024303
Hengst Nummer:
1005656B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0400
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ245|PSFN|PSF|Hengst|245PSF(N)|1005656B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 985,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,70*
€ 1.391,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,89*
€ 1.367,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,73*
€ 1.282,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,26*
€ 1.233,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,80*
€ 1.173,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.