Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M
Bild für Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142455
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053405
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M Blockanbaufilter Serie 320PZR Nenngröße nach Hengst Standard: 06/025...10/125 Geräteserie 2X Nenndruck 320 bar Anschluss nach ISO4401 NG6, NG10 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053405
Hengst Nummer:
1015415B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Filtertopflage:
Rechts
Nenngröße:
10/075
Schaltdruck Wartungsanzeige:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Filterelement|Typ320|Blockanbaufilter|Zwischenplatteneinbau|Hengst|320PZR|1015415B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,49*
€ 1.265,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,49*
€ 1.171,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,33*
€ 1.122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,73*
€ 1.063,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.