Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M
Bild für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142456
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053768
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M Blockanbaufilter Serie 320PZR Nenngröße nach Hengst Standard: 06/025...10/125 Geräteserie 2X Nenndruck 320 bar Anschluss nach ISO4401 NG6, NG10 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053768
Hengst Nummer:
1015658B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Filtertopflage:
Links
Nenngröße:
06/025
Schaltdruck Wartungsanzeige:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Filterelement|Typ320|Blockanbaufilter|Zwischenplatteneinbau|Hengst|320PZR|1015658B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,68*
€ 940,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,54*
€ 919,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,22*
€ 833,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.