Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142506
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023337
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0250-PWR3B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023337
Hengst Nummer:
1005488B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0250
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1005488B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,73*
€ 1.662,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,67*
€ 1.631,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,10*
€ 1.530,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,83*
€ 1.475,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,13*
€ 1.422,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.