Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70142511
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023369
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Anbaufilter 450PBFN0630-PWR3A00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023369
Hengst Nummer:
1005494B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0630
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1005494B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.846,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,92*
€ 2.494,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,73*
€ 2.461,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,82*
€ 2.323,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,01*
€ 2.256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,57*
€ 2.197,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.