Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70142547
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023531
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0040-PWR10B00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023531
Hengst Nummer:
1005551B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1005551B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,93*
€ 565,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.