Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142553
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023574
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBF0130-PWR20B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023574
Hengst Nummer:
1005563B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0130
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 20µm, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1005563B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,82*
€ 1.207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,09*
€ 1.186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,76*
€ 1.111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,04*
€ 1.009,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.