Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70142615
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928024422
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Anbaufilter 245PSFN0250-PWR10A00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 245PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928024422
Hengst Nummer:
1005707B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0250
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ245|PSFN|PSF|Hengst|245PSF(N)|1005707B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,35*
€ 1.226,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,12*
€ 1.204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,27*
€ 1.127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,52*
€ 1.079,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,26*
€ 1.022,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.