Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142645
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026339
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Anbaufilter 350PSFN1000-PWR3B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026339
Hengst Nummer:
1006163B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
1000
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006163B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.682,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.952,00*
€ 3.512,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.901,78*
€ 3.453,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.768,51*
€ 3.294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,17*
€ 3.225,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.682,80*
€ 3.192,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.