Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70142647
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026371
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0063-PWR3B00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026371
Hengst Nummer:
1006166B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0063
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006166B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,66*
€ 808,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.