Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142658
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026412
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0100-PWR6B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026412
Hengst Nummer:
1006180B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0100
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006180B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,79*
€ 966,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,45*
€ 960,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,61*
€ 901,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,16*
€ 860,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,52*
€ 805,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.