Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142660
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026414
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSF0150-PWR6B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026414
Hengst Nummer:
1006182B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0150
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006182B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,00*
€ 991,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,14*
€ 984,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,37*
€ 923,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,64*
€ 882,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.