| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70142666 Herst.-Nr.: R928026429 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anbaufilter 350PSFN1000-PWR6A00-0-M Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928026429 | Hengst Nummer: | 1006189B | Bypassventil: | Mit (7 bar) | Dichtung: | NBR-Dichtung | Differenzdruck: | 30 bar | Ergänzende Angaben: | Keine ergänzenden Angaben | Filterfeinheit: | 6 µm | Nenngröße: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006189B |
| | |
| |