Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M
Bild für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142702
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026837
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-M Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026837
Hengst Nummer:
1006248B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
2 Minimessanschlüsse
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0630
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ350|PSFN|PSF|Hengst|350PSF(N)|1006248B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.588,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,76*
€ 2.163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,73*
€ 2.122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,52*
€ 2.001,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,34*
€ 1.940,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,40*
€ 1.890,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.