Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40
Bild für Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40
Artikel-Nr.:
     4065-70142762
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051898
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z40 Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051898
Hengst Nummer:
1014542B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0400
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ450|PBFN|PBF|Hengst|450PBF(N)|1014542B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,72*
€ 1.990,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,39*
€ 1.953,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,09*
€ 1.838,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,59*
€ 1.779,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,63*
€ 1.727,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.